Referenties
INA:RTUE20-XL
Rubix:03120840
Fabrikant:0942859770000
EAN:4054371842482


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 51 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
Productdetails : INA RTUE 20 XL SPANLAGERBLOK
Neem-up woningeenheden RTUE, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen
Sterke punten
PTUE geleverd met lager GRAE-NPPB, RTUE met GE-KRRB en RTUEY met GYE-KRRB.
Toepassingen
Wordt gebruikt voor assen die radiaal verplaatst moeten worden. Instelbaar via draadstangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 51 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Type | spanbehuizing |
| Lengte | 94,5 mm |
| Serie | rtue..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,76 excl. BTW
/ stuk
€ 74,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen