Referenties
INA:PTUE40-XL
Rubix:03120812
Fabrikant:0947357510000
EAN:4054372568114


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 82 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
Productdetails : INA PTUE 40 XL SPANLAGERBLOK
Neem-up woningeenheden PTUE, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Sterke punten
PTUE wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, RTUE met GE-KRRB en RTUEY met GYE-KRRB.
Toepassingen
Wordt gebruikt voor assen die radiaal verplaatst moeten worden. Instelbaar met draadstangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 82 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Type | klembehuizing |
| Lengte | 141 mm |
| Serie | ptue..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,98 excl. BTW
/ stuk
€ 122,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden