BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0255A -77680
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:77680
Rubix:A0870912
Fabrikant:77680


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0255a -77680 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0255A -77680
Bürkert Type 0255A 2/2 direct-werkend magneetventiel (normaal gesloten) met FKM-afdichting en G1/4-aansluiting. Voor warme oliën en gassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0255a -77680 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 60 bar |
| Volumestroom | 2 l/min |
| Drukbereik | 0…20 bar (vloeistoffen); 0…60 bar (gassen) |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,46 excl. BTW
/ stuk
€ 252,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen