SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORM. VERZK PZ D7500ME M4X30
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm CE
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAFTFPZ4X30EFA2
Rubix:A0822802
Fabrikant:75002M4 30
EAN:4043377337597


Technische samenvatting
| Lengte | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORM. VERZK PZ D7500ME M4X30
SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORM. VERZK PZ D7500ME M4X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7500 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | zelfvormend |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 73,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
30 mm