SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 5,5X75MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTCTX5,5X75EFA1
Rubix:A0827866
Fabrikant:75044006MT55 75
EAN:4043377367167


Technische samenvatting
| Lengte | 75 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Metrische diameter | M5 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 5,5X75MM
SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 5,5X75MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Metrische diameter | M5 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,58 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 64,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
75 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M5