SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PZ D7504M 2,9X19MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTC2,9X19PZEFA2
Rubix:A0826054
Fabrikant:75042M029 19
EAN:4043377365187


Technische samenvatting
| Lengte | 19 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PZ D7504M 2,9X19MM
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PZ D7504M 2,9X19MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M2 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Vorm van de kop | convex |
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 35,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
19 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M2