SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. ZESKANT D7504K 3,9X38MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTH3,9X38EFA4
Rubix:A0827612
Fabrikant:75044K39 38
EAN:4043377364029


Technische samenvatting
| Lengte | 38 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M3 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. ZESKANT D7504K 3,9X38MM
SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. ZESKANT D7504K 3,9X38MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Vorm van de kop | th |
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | sw5,5 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 62,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
38 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M3