SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 4,2X19MM

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAPTC4,2X19TXEFA2
Rubix:08255470
Fabrikant:75042MT42 19
EAN:4043377239648
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 4,2X19MM

Technische samenvatting

Lengte19 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 4,2X19MM


SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 4,2X19MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte19 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM4
NormDIN 7504
Type afdruktorx profiel (tx)
Vorm van de kopconvex
Diameter schroefdraad4,2 mm
Typezelfborend
Grootte afdrukt20
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 39,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 47,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

19 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M4

Type afdruk