SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 6,3X38MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTCPH6,3X38EFA4
Rubix:A0828058
Fabrikant:75044M63 38
EAN:4043377365095


Technische samenvatting
| Lengte | 38 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M63 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 6,3X38MM
SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 6,3X38MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M63 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Vorm van de kop | convex |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | ph3 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,04 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 50,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
38 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M63