SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZESKANT D7504K/I15480 6,3X80MM
Zelfborende schroeven TH vorm K
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VPTH6,3X80EFA1
Rubix:A0827052
Fabrikant:15480400663 80
EAN:4043377363886


Technische samenvatting
| Lengte | 80 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Metrische diameter | M6 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZESKANT D7504K/I15480 6,3X80MM
SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZESKANT D7504K/I15480 6,3X80MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Metrische diameter | M6 |
| Norm | DIN 7504 / ISO 15480 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Vorm van de kop | th |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,02 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 85,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
80 mm