SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PZ D7504M 6,3X70MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTCPZ6,3X70EFA4
Rubix:A0827982
Fabrikant:75044M063 70
EAN:4043377366023


Technische samenvatting
| Lengte | 70 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M6 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PZ D7504M 6,3X70MM
SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PZ D7504M 6,3X70MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M6 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Vorm van de kop | convex |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,02 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 99,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
70 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M6