SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 4,8X100MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTCTX4,8X100EFA4
Rubix:A0827920
Fabrikant:75044MT48 100
EAN:4043377366665


Technische samenvatting
| Lengte | 100 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 4,8X100MM
SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 4,8X100MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,20 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 192,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
100 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M4