SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 4,2X38MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VPTF4,2X38EFA2
Spartex:VAPTF4,2X38TXEFA2
Rubix:08255563
Fabrikant:75042OT42 38
EAN:4043377239969


Technische samenvatting
| Lengte | 38 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 4,2X38MM
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 4,2X38MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 67,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
38 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M4