SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PH D7504O 4,2X19MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTF4,2X19PHEFA4
Rubix:A0829535
Fabrikant:75044O42 19
EAN:4043377367693


Technische samenvatting
| Lengte | 19 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PH D7504O 4,2X19MM
SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PH D7504O 4,2X19MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 56,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
19 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M4