SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK SQUARE D7504O 4,8X50
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTF4,8X50CARREEFA2
Rubix:A0827717
Fabrikant:75042OV48 50
EAN:4043377251466


Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK SQUARE D7504O 4,8X50
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK SQUARE D7504O 4,8X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | vierkant |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | v2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,44 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 21,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
50 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M4