SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 4,8X80MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTF4,8X80TXEFA1
Rubix:A0827703
Fabrikant:75044006OT48 80
EAN:4043377351777


Technische samenvatting
| Lengte | 80 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 4,8X80MM
SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 4,8X80MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,40 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 128,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
80 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M4