SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 6,3X22MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTF6,3X22TXEFA1
Rubix:A0827647
Fabrikant:75044006OT63 22
EAN:4043377370143


Technische samenvatting
| Lengte | 22 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Metrische diameter | M6 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 6,3X22MM
SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 6,3X22MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Metrische diameter | M6 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,70 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 61,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
22 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M6