SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. ZESK. D7504K 6,3X22MM

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAPTH6,3X22EFA2
Rubix:08257766
Fabrikant:75042K63 22
EAN:4043377153418
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. ZESK. D7504K 6,3X22MM

Technische samenvatting

Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM6
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. ZESK. D7504K 6,3X22MM


SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. ZESK. D7504K 6,3X22MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM6
NormDIN 7504
Type afdrukbuitenzeskant
Vorm van de kopth
Diameter schroefdraad6,3 mm
Typezelfborend
Grootte afdruksw10
Type bedradingplaat metaal
Draadoppervlaktotaal
€ 61,95 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 74,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

22 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M6

Type afdruk