Zenit
Filter opties
Categorieën
dompelpomp water alle type (194)
1Merk / Fabrikant
zenit
(194)
13 Product (en) met 194 variant (s):
ZENIT DOMPELPOMP DG STEEL 75 M5 0 TCG 10/SH230 AUT 1BZEDP840
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
- zenit:DG-STEEL 75 M5 0 TCG 10/SH230 AUT 1BZEDP840
- rubix:A0138516
- fabrikant:1BZEDP840
€ 538,56 excl. BTW
/ stuk
ZENIT DOMPELPOMP DG BLUEPRO 100/2/G40V 230V AUT 1BZEDP772
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
- zenit:1BZEDP772
- rubix:A0138510
€ 641,38 excl. BTW
/ stuk
ZENIT DOMPELPOMP GR BLUEPRO 150/2/G40H 400V AUT 1EZEDP732
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
- zenit:GR BLUEPRO 150/2/G40H 400V AUT 1EZEDP732
- rubix:A0138517
- fabrikant:1EZEDP732
€ 1.112,62 excl. BTW
/ stuk
ZENIT POMP DGO 100/2/G50H AOCM-E STD 230V
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- zenit:DGO 100/2/G50H AOCM-E STD 230V
- rubix:A0144174
€ 1.030,61 excl. BTW
/ stuk
ZENIT POMP DG-STEEL 55 M5 0 TCG 10/SH 230 AUT
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- zenit:DG-STEEL 55 M5 0 TCG 10/SH 230 AUT
- rubix:A0143864
€ 499,39 excl. BTW
/ stuk
ZENIT POMP DR-STEEL 55 M5 0 TCG 10/SH 230 AUT
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- zenit:DR-STEEL 55 M5 0 TCG 10/SH 230 AUT
- rubix:A0143858
€ 460,22 excl. BTW
/ stuk
ZENIT POMP 400V DRG 400/4/80 H0ET5 NC Q TS 2SIC 10 IN-6
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
- zenit:DRG 400/4/80 H0ET5 NC Q TS 2SIC 10 IN-6
- rubix:A0143501
€ 2.670,36 excl. BTW
/ stuk
ZENIT POMP GR BLUEPRO 150/2/G40H 230V STD
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
- zenit:GR BLUEPRO 150/2/G40H 230V STD
- rubix:A0144144
€ 1.150,56 excl. BTW
/ stuk
ZENIT POMP 400V APG 300/2/G50H C0ET5 NC Q TS 2SIC 10
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
- zenit:APG 300/2/G50H C0ET5 NC Q TS 2SIC 10
- rubix:A0143617
€ 1.981,45 excl. BTW
/ stuk
ZENIT POMP DG BLUEPRO 100/2/G40V 230V STD
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
- zenit:DG BLUEPRO 100/2/G40V 230V STD
- rubix:A0144179
€ 632,81 excl. BTW
/ stuk
ZENIT POMP DGG 1000/2/80 A0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400V
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
- zenit:DGG 1000/2/80 A0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400V
- rubix:A0143485
€ 3.443,42 excl. BTW
/ stuk
ZENIT POMP DR BLUEPRO 100/2/G32V 230 AUT
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
- zenit:DR BLUEPRO 100/2/G32V 230 AUT
- rubix:A0144301
€ 569,16 excl. BTW
/ stuk
ZENIT POMP 400V GRG 250/2/G40H A0AT5 NC Q NAE 2SIC 10
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
- zenit:GRG 250/2/G40H A0AT5 NC Q NAE 2SIC 10
- rubix:A0143552
€ 1.669,54 excl. BTW
/ stuk



