ZENIT DOMPELPOMP DG STEEL 75 M5 0 TCG 10/SH230 AUT 1BZEDP840
RVS dompelpomp met vortex waaier en bovenuitlaat voor afvalwater
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Zenit:DG-STEEL 75 M5 0 TCG 10/SH230 AUT 1BZEDP840
Rubix:A0138516
Fabrikant:1BZEDP840

Documenten
Productdetails : ZENIT DOMPELPOMP DG STEEL 75 M5 0 TCG 10/SH230 AUT 1BZEDP840
Voor schoon of licht vervuild water, met vaste deeltjes tot 40 mm korrelgrootte. Voor rioolwaterzuiveringsinstallaties, veehouderijen, autowasstraten, hydro-sanitaire toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Afzuighoogte | 1,7 m |
| Diameter overgang | 40 mm |
| Materiaal | chroom-nikkel-staal aisi 304 |
| Debiet | 375,8 l/min |
| Gewicht | 8,9 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 538,56 excl. BTW
/ stuk
€ 651,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
