Referenties
Spartex:VTTH4,8X22EFA2
Rubix:08258449
Fabrikant:7976248 22
EAN:4043377157683


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATBOUT ZESKANT D7976C 4,8X22MM
SPARTEX RVS A2 PLAATBOUT ZESKANT D7976C 4,8X22MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 7976 |
| Vorm van de kop | th gegroefd |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 54,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
22 mm