SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S08-02GS
Zeskantige stekker met inbuskop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQ2S08-02GS
Rubix:A0727827
Fabrikant:KQ2S08-02GS

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S08-02GS
KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring maakt zowel de spankop als de spantang los, waardoor er weinig kracht nodig is om de slang te verwijderen.
Sterke punten
•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Materiaal | 303 roestvrij staal, pbt |
| Aansluiting 1 | 8 mm |
| Profiel | kq2-g |
| Aansluiting 2 | r 1/4 in |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,76 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 32,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen