SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRH10-04S

Koppelingen KR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KRH10-04S
Rubix:05283791
SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRH10-04S

Technische samenvatting

Materiaalc3604bd (moeilijk ontvlambaar pbt, ul-94 standaard v-o); afdichting: nbr; beschermkap: cr (ul-94 standaard v-o); conische buisdraad: jis b 0203 (teflon-gecoat)
Aansluiting 1r(pt) 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRH10-04S


Insteekkoppeling, Vlambestendig, Mannelijke Connector
KRH, vlamvertragend, stekkerverbinding, rechte schroefverbinding met buitendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht40 g
Materiaalc3604bd (moeilijk ontvlambaar pbt, ul-94 standaard v-o); afdichting: nbr; beschermkap: cr (ul-94 standaard v-o); conische buisdraad: jis b 0203 (teflon-gecoat)
Aansluiting 1r(pt) 1/2
Aansluiting 210
Typerechte stekkerverbinding met schroefdraad (krh)
Diameter buis10 mm
€ 23,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 27,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen