SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S12-G03N

Zeskantige stekker met inbuskop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2S12-G03N
Rubix:A0264429
Fabrikant:KQ2S12-G03N
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S12-G03N

Technische samenvatting

Materiaalc3604;pbt;pp
Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S12-G03N


KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring maakt zowel de spankop als de spantang los, waardoor er weinig kracht nodig is om de slang te verwijderen.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaalc3604;pbt;pp
Aansluiting 13/8
Profielkq2s
Aansluiting 212
Maximumtemperatuur60 °C
€ 26,60 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 32,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen