Referenties

SMC:KQP-16
Rubix:05283633
Fabrikant:KQP-16
EAN:3618032095559
SMC PLUG KQP-16

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt, pp (body);roestvast staal 304 (klauwplaat);roestvast staal 304, c3604, pbt (geleider);nbr (afdichting)
Aansluiting 120,9
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PLUG KQP-16


KQ uni-fit one-touch fittingen hoeven slechts met de hand aangedraaid te worden om te worden gemonteerd en een snug of the wrench om een positieve afdichting te bereiken in 1/3 van de tijd van conventionele fittingen. Het innovatieve ontwerp maakt het mogelijk om uni-fit one-touch fittingen te gebruiken met NPT, NPTF, RC(PT) en G(PF) schroefdraad waardoor het uni-fit ontwerp zowel veelzijdig als tijdbesparend is. KQ fittingen geven je identieke hoogtes bij gebruik in verdeelblokken of andere zij-aan-zij toepassingen wat het uiterlijk van je apparatuur verbetert.? KQ fittingen zijn te bestellen in veelvouden van 10. De huidige KQ serie is uit productie genomen. SMC heeft een verbeterde versie van de KQ2 serie geïntroduceerd en raadt u aan om de nieuwe serie te gebruiken voor uw productontwerpen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaalc3604, pbt, pp (body);roestvast staal 304 (klauwplaat);roestvast staal 304, c3604, pbt (geleider);nbr (afdichting)
Aansluiting 120,9
Aansluiting 216
Diameter buis16 mm
€ 5,80 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 7,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen