Referenties
Fabory:01326.080.001
Rubix:08040904
EAN:8715492407115

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Productdetails : ZWARTP KL.8 MOER D934 M8
Zeskantmoer DIN 934 (1987) Zwart gepassiveerd |8|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,83 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Voor schroeven | m8 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,83 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 20,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen