Referenties
Spartex:ECHUF72X4ISO
Rubix:A0270288
Fabrikant:008673.06000.0720.400
EAN:4043952570210


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | iso 8673 |
| Diameter schroefdraad | 72 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.6 MOER METRISCH FIJN D934 KL6 M72X4,00
Zeskantmoeren met fijne draad M.72X4 ruw staal ISO 8673 (DIN934)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | iso 8673 |
| Diameter schroefdraad | 72 mm |
| Voor schroeven | m72 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,53 excl. BTW
/ stuk
€ 142,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen