Referenties
Fabory:01120.060.075
Rubix:08020810
EAN:8715492023636

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Productdetails : KL.8 MOER METRISCH FIJN D934 M6X0,75
Zeskantmoer MF DIN 934 (1987) Staal |8|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,5 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Voor schroeven | m6 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,15 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 44,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Norm
Diameter schroefdraad
6 mm
Voor schroeven
m6