SPARTEX RVS A2 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M16X1,5
Zeskantmoeren, laag profiel
Zie technische informatieReferenties
Spartex:ECHUBASFF1,5-16A2-35
Rubix:08210956
Fabrikant:0439216 15
EAN:4043377035257


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M16X1,5
SPARTEX RVS A2-35 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M16X1,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 439 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Voor schroeven | m16 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type | lage vorm met fijne draad |
| Sleutel | sw24 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,23 excl. BTW
/ stuk
€ 0,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
16 mm
Voor schroeven
m16