Referenties
Spartex:ECHUGAZ30X2NR
Rubix:08020830
Fabrikant:000934.08605.0300.200
EAN:4043952288283


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.8 MOER METRISCH FIJN D934 M30X2,00
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Voor schroeven | m30 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,68 excl. BTW
/ stuk
€ 3,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
30 mm
Voor schroeven
m30