FESTO ZESKANTMOER GRM-M5 6444

Zeskantmoer

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:GRM-M5
Rubix:05095055
Fabrikant:6444
EAN:4052568019839
FESTO ZESKANTMOER GRM-M5 6444

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingStaal
Diameter schroefdraad5 mm
Voor schroevenm5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ZESKANTMOER GRM-M5 6444


De Festo GRM-M5 zeskantmoer is ontworpen voor paneelmontage van eenrichtingsdebietregelaars van de GR- en GRO serie en zorgt voor een stabiele en betrouwbare installatie.

Kenmerken:
De Festo GRM-M5 zeskantmoer wordt gebruikt om eenrichtingsdebietregelaars van de GR- en GRO serie stevig te bevestigen op panelen of bedieningspanelen. De zeskantvorm vergemakkelijkt de montage en het aandraaien, terwijl de mechanische krachten gelijkmatig worden verdeeld tijdens installatie. Deze moer is geschikt voor pneumatische systemen en verbetert dankzij de geringe hoogte het gebruikscomfort, doordat de vingers er tijdens het hanteren niet tegenaan stoten. Daarnaast voldoet hij aan de reinheidsvereisten van de PWIS-norm, waardoor hij kan worden gebruikt in omgevingen die gevoelig zijn voor verontreinigingen.

Specificaties:
• Type: zeskantmoer
• Referentie: GRM-M5
• Festo productcode: 6444
• Afmeting: metrisch M5
• Vorm: HM (laag)
• Compatibiliteit: GR en GRO eenrichtingsdebietregelaars

Normen:
De PWIS-conformiteit (VDMA 24364-B1/B2-L) garandeert dat deze Festo platte moer voldoet aan de eisen inzake oppervlaktereinheid voor gevoelige omgevingen, met name in de elektronica-industrie of toepassingen waar emissies van lakstorende stoffen (PWIS) beperkt moeten blijven.

Sterke punten

• Zorgt voor een stabiele en nauwkeurige bevestiging van GR en GRO debietregelaars
• Vergemakkelijkt paneelmontage dankzij de zeskantvorm
• Voldoet aan PWIS-reinigheidseisen voor gebruik in gevoelige omgevingen

Toepassingen

Deze zeskantmoer wordt toegepast in pneumatische systemen die paneelmontage vereisen, met name voor eenrichtingsdebietregelaars van de GR en GRO serie. Hij wordt gebruikt in productieomgevingen, automatiseringsinstallaties en bedieningspanelen waar reinheid en montagebetrouwbaarheid essentieel zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaal/afwerkingStaal
Diameter schroefdraad5 mm
Voor schroevenm5
Typehex nut grm-m5
Sleutel6444
Spoed schroefdraad1 mm
Aangepaste tariefcode73181639
2,40 excl. BTW
/ stuk
2,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen