KL.8 MOER LINKS D934/I4032 M27
Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 (1987) Staal |8|
Zie technische informatieReferenties
Fabory:11040.270.001
Rubix:08961066
EAN:8715492568045

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 934 / iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
Productdetails : KL.8 MOER LINKS D934/I4032 M27
Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 (1987) Staal |8|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 151 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 934 / iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
| Voor schroeven | m27 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,67 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 48,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen