Referenties
Spartex:ECHU2BAS36A4-25
Rubix:A0820295
Fabrikant:0936436
EAN:4043377100504


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER LAAG D936 M36
SPARTEX RVS A4-25 MOER LAAG D936 M36
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 936 |
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
| Voor schroeven | m36 |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type | lage vorm |
| Sleutel | sw55 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,42 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 133,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
36 mm
Voor schroeven
m36