KL.8 MOER LINKS D934/I4032 M42
Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 (1987) Staal |8|
Zie technische informatieReferenties
Fabory:11040.420.001
Rubix:08969702
EAN:8715492568090

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 934 / iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 42 mm |
Productdetails : KL.8 MOER LINKS D934/I4032 M42
Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 (1987) Staal |8|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 606 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 934 / iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 42 mm |
| Voor schroeven | m42 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,36 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 64,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen