FESTO ZESKANTMOER MSK-M16X1,5 189007

Zeskantmoer MSK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MSK-M16X1,5
Rubix:05107466
Fabrikant:189007
EAN:4052568041564
FESTO ZESKANTMOER MSK-M16X1,5 189007

Technische samenvatting

Typezeskantmoer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ZESKANTMOER MSK-M16X1,5 189007


Zeskantmoer MSK-M16X1,5 Onderdeel Grootte=M16x1,5, Volgens norm=ISO 8675, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=18 g, Informatie materiaal moer=(* Staal, * verzinkt)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x8x28 mm
Logistiek gewicht17,7 g
Typezeskantmoer
€ 1,67 excl. BTW
/ stuk
€ 2,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden