THVZ KL.8 MOER OVERMAATS D934 M20
Zeskantmoer overmaats DIN 934 (1987) Thermisch verzinkt |8|
Zie technische informatieReferenties
Fabory:01560.200.001
Rubix:08050524
EAN:8715492413277

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : THVZ KL.8 MOER OVERMAATS D934 M20
Zeskantmoer overmaats DIN 934 (1987) Thermisch verzinkt |8|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 57 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Voor schroeven | m20 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,46 excl. BTW
/ stuk
€ 0,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
20 mm
Voor schroeven
m20