Referenties
Spartex:ECHUWW38
Rubix:0899116359
Fabrikant:000934.06006.0380.000
EAN:4043952284995


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 38 mm |
Productdetails : SPARTEX ZESK.MOER D934 6 AU WW BSW GEDRAAID 3/8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1100 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 38 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181692 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,70 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 169,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
38 mm
Voor schroeven
Select...