Referenties
Fabory:11060.480.001
Rubix:08961088
EAN:8715492568519

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 48 mm |
Productdetails : KL.04 MOER LAAG D439B M48
Lage zeskantmoer DIN 439 B (1987) Staal 04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 568 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 48 mm |
| Voor schroeven | m48 |
| Kwaliteitsklasse | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,98 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 150,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen