THVZ KL.8 MOER OVERMAATS D934 M39
Zeskantmoer overmaats DIN 934 (1987) Thermisch verzinkt |8|
Zie technische informatieReferenties
Fabory:01560.390.001
Rubix:08050531
EAN:8715492413345

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 39 mm |
Productdetails : THVZ KL.8 MOER OVERMAATS D934 M39
Zeskantmoer overmaats DIN 934 (1987) Thermisch verzinkt |8|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 469 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 39 mm |
| Voor schroeven | m39 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,79 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 42,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
39 mm
Voor schroeven
m39