KL.04 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M18X1,00
Lage zeskantmoer MF DIN 439 B (1987) Staal 04
Zie technische informatieReferenties
Fabory:11070.180.100
Rubix:08969410
EAN:8715492568786

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Productdetails : KL.04 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M18X1,00
Lage zeskantmoer MF DIN 439 B (1987) Staal 04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 439 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Voor schroeven | m18 |
| Kwaliteitsklasse | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 294,44 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 356,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
18 mm
Voor schroeven
m18