Referenties
Spartex:ECF8
Rubix:0899101397
Fabrikant:005406.00000.0080.000
EAN:4043952469972


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
|---|---|
| Norm | DIN 5406 |
| Diameter schroefdraad | 40 mm |
Productdetails : SPARTEX ST BORGRING D5406 MB8X40X1,50
Sleufmoer D.8X50X1,25 - ruw staal DIN 5406
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 307,5 g |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | DIN 5406 |
| Diameter schroefdraad | 40 mm |
| Voor schroeven | m40 |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 29,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen