Referenties
Spartex:ECHU24.8GA
Rubix:08050508
Fabrikant:000934.08200.0240.000
EAN:4043952287866


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Productdetails : SPARTEX THVZ KL.8 MOER ISO P. D934 M24
Zeskantmoeren M.24 vuurverzinkt DIN 934 (ISO4032)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5000 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Voor schroeven | m24 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,94 excl. BTW
/ stuk
€ 1,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
24 mm
Voor schroeven
m24