SPARTEX RVS A4 KRAAGMOER 1,5XD D6331 M10

Zeskantmoeren, hoogte 1,5 d, met kraag

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHC10A4
Rubix:08213174
Fabrikant:6331410
EAN:4043377144843
SPARTEX RVS A4 KRAAGMOER 1,5XD D6331 M10
brand logo
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 6331
Diameter schroefdraad10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 KRAAGMOER 1,5XD D6331 M10


SPARTEX RVS A4 KRAAGMOER 1,5XD D6331 M10
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 6331
Diameter schroefdraad10 mm
Voor schroevenm10
Kwaliteitsklassea4-50
Sleutelsw16
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,52 excl. BTW
/ stuk
1,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

10 mm

Voor schroeven

m10
Select varianten (24)