Referenties
Spartex:ECH22.10ISO
Rubix:08062573
Fabrikant:004032.10000.0220.000
EAN:4043952464137


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.10 MOER I4032 M22
Zeskantmoeren M.22 ruwstaal ISO 4032 (DIN934)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5075 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
| Voor schroeven | m22 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,06 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 76,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Norm
Diameter schroefdraad
22 mm
Voor schroeven
m22