SPARTEX RVS A4 MOER LAAG D439B M48

Zeskantmoeren, laag profiel

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHUBAS48A4-25
Rubix:08261010
Fabrikant:0439448
EAN:4043377036100
SPARTEX RVS A4 MOER LAAG D439B M48
brand logo
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 439
Diameter schroefdraad48 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER LAAG D439B M48


SPARTEX RVS A4-25 MOER LAAG D439B M48
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 439
Diameter schroefdraad48 mm
Voor schroevenm48
Kwaliteitsklassea4
Typelage vorm
Sleutelsw75
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
240,47 excl. BTW
/ 10 stuks
290,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

48 mm

Voor schroeven

m48
Select varianten (140)