Referenties
Spartex:ECHUGAZ36X1,5NR
Rubix:08020833
Fabrikant:000934.08605.0360.150
EAN:4043952288306


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.8 MOER METRISCH FIJN D934 M36X1,50
Zeskantmoeren fijne spoed - M.36 zwart staal DIN 934 (ISO8673)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 350 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
| Voor schroeven | m36 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,75 excl. BTW
/ stuk
€ 4,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
36 mm
Voor schroeven
m36