Referenties
Spartex:ECHUBASFFPASG24A4-40
Rubix:A0820235
Fabrikant:0439424 2L
EAN:4043377340665


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
|---|---|
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER LAAG D439B M24X2
SPARTEX RVS A4-40 MOER LAAG D439B M24X2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Voor schroeven | m24 |
| Kwaliteitsklasse | a4-40 |
| Type | forme basse pas à gauche |
| Sleutel | sw36 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,96 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 55,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
24 mm
Voor schroeven
m24