Referenties
Spartex:ECHUBAS52A2-25
Rubix:A0820248
Fabrikant:0439252
EAN:4043377340566


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Diameter schroefdraad | 52 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER LAAG D439B M52
SPARTEX RVS A2-25 MOER LAAG D439B M52
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 439 |
| Diameter schroefdraad | 52 mm |
| Voor schroeven | m52 |
| Kwaliteitsklasse | A2-25 |
| Type | lage vorm |
| Sleutel | sw80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,21 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 205,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
52 mm
Voor schroeven
m52