SPARTEX RVS A4 MOER LAAG D439B LINKS M24

Zeskantmoeren, laag profiel

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHUBASPASG24A4-40
Rubix:A0820134
Fabrikant:0439424L
EAN:4043377340672
SPARTEX RVS A4 MOER LAAG D439B LINKS M24
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 439
Diameter schroefdraad24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER LAAG D439B LINKS M24


SPARTEX RVS A4-40 MOER LAAG D439B LINKS M24

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 439
Diameter schroefdraad24 mm
Voor schroevenm24
Kwaliteitsklassea4-40
Typeforme basse pas à gauche
Sleutelsw36
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,96 excl. BTW
/ 25 stuks
55,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

24 mm

Voor schroeven

m24
Select varianten (140)