Referenties
Vervangen ref.:881069
Spartex:ECHU5A4-80
Rubix:08213070
Fabrikant:093445
EAN:4043377099617


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 MOER D934 M5
SPARTEX RVS A4-80 MOER D934 M5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Voor schroeven | m5 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Sleutel | sw8 |
| Spoed schroefdraad | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
5 mm
Voor schroeven
m5